Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

729611/44, JOURNEY black Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 44 EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-1017234
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729611-44
EAN/GTIN:
     4030839372586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

729611/44, JOURNEY black Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 44 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobiertes Nubukleder Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle E-TRACK, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1170 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 größe 44, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 44, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,56*
€ 80,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,41*
€ 80,90*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 80,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,83*
€ 81,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,38*
€ 87,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,90*
€ 96,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,66*
€ 93,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,35*
€ 89,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,50*
€ 87,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,41*
€ 76,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.