Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten MADDOX black-red Low ESD S3 729561 Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten MADDOX black-red Low ESD S3 729561 Größe 45
Sicherheitshalbschuh Elten MADDOX black-red Low ESD S3 729561 Größe 45
Sicherheitshalbschuh Elten MADDOX black-red Low ESD S3 729561 Größe 45
Artikel-Nr.:
     4012-844422
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729561-45
EAN/GTIN:
     4030839373484
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MADDOX black-red Low ESD S3, 729561-45

•• Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle MAXXIMO

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

• Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
40
Frei Haus
ab € 62,71*
€ 77,16*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 77,18*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,90*
€ 81,39*
8 Tage
40
Frei Haus
ab € 67,15*
€ 82,46*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 70,79*
€ 86,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,16*
€ 91,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,26*
€ 85,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,15*
€ 83,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,71*
€ 74,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,77*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,63*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.