Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh LEN ESD,S3,Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh LEN ESD,S3,Größe 45
Halbschuh LEN ESD,S3,Größe 45
Halbschuh LEN ESD,S3,Größe 45
Artikel-Nr.:
     4012-843927
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     726231-45
EAN/GTIN:
     4030839194720
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Len, S3

Ausführung:
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder, Mikrofaser
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Gewicht: Halbschuh ca. 650 g, Schnürstiefel ca. 695 (Größe 42)
Größen: 38–52
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 76,70*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 59,69*
€ 76,70*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,00*
€ 77,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,39*
€ 77,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,51*
€ 83,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,70*
€ 91,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,50*
€ 89,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,19*
€ 83,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,77*
€ 80,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,69*
€ 71,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,62*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,83*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,93*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.