Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten VINTAGE Pirate Low ESD S3 722071 Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten VINTAGE Pirate Low ESD S3 722071 Größe 46
Sicherheitshalbschuh Elten VINTAGE Pirate Low ESD S3 722071 Größe 46
Sicherheitshalbschuh Elten VINTAGE Pirate Low ESD S3 722071 Größe 46
Artikel-Nr.:
     4012-843476
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     722071-46
EAN/GTIN:
     4030839232576
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, VINTAGE Pirate Low ESD S3, 722071-46

•• Rindleder waxy im Vintage-Design
• Textilfutter Bioactive
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey

• Metallfreier Durchtrittschutz
• Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE
• Abriebfester Spitzenschutz
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe 46 s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN L10
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 66,93*
€ 84,79*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 84,80*
20 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,94*
€ 85,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,39*
€ 91,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,12*
€ 92,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,79*
€ 100,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,48*
€ 99,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,74*
€ 92,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,14*
€ 89,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,93*
€ 79,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
ELTEN
900017-42
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.