Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schnürstiefel Renzo Winter, S3 CI,Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Schnürstiefel Renzo Winter, S3 CI,Größe 36
Sicherheits-Schnürstiefel Renzo Winter, S3 CI,Größe 36
Sicherheits-Schnürstiefel Renzo Winter, S3 CI,Größe 36
Artikel-Nr.:
     4012-843039
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     65741-36
EAN/GTIN:
     4030839246412
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Winterschnürstiefel Renzo, S3 SRC CI

Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Vlies-Einlegesohle
• Extra rutschhemmende Profillaufsohle
Material: Rindleder, Weblamm 100 % Schurwolle im Flor, PU-Spitzenschutz, grobstollige PU/PU-Sohle Safety-Grip
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 750 g (Größe 42)
Größen: 36–50

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 65,12*
€ 81,96*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,04*
€ 81,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,49*
€ 82,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,55*
€ 87,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,11*
€ 88,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,96*
€ 97,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,13*
€ 94,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,40*
€ 90,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,12*
€ 77,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.