Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Len Kevlar, S3, Größe 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Len Kevlar, S3, Größe 50
Halbschuh Len Kevlar, S3, Größe 50
Halbschuh Len Kevlar, S3, Größe 50
Artikel-Nr.:
     4012-842763
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2726251-50
EAN/GTIN:
     4030839194775
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Len, S3

Ausführung:
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder, Mikrofaser
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Gewicht: Halbschuh ca. 650 g, Schnürstiefel ca. 695 (Größe 42)
Größen: 38–52
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 75,68*
Lager 4012
30
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 75,68*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,24*
€ 76,07*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,72*
€ 76,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,78*
€ 82,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,68*
€ 90,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,80*
€ 86,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,83*
€ 83,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,84*
€ 71,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204026-50
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.