Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2726251/50, LEN ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 50 EN ISO 20345 S3 SRC, Form


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-777465
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2726251-50
EAN/GTIN:
     4030839194775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2726251/50, LEN ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 50 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 75,68*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 75,68*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,24*
€ 76,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,72*
€ 76,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,78*
€ 82,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,68*
€ 90,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,80*
€ 86,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,83*
€ 83,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204026-50
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.