Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda ACTIVIQ, Größe 50, anthr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda ACTIVIQ, Größe 50, anthr./schw.
Bermuda ACTIVIQ, Größe 50, anthr./schw.
Artikel-Nr.:
     4012-825087
Herst.-Nr.:
     4053813277332
EAN/GTIN:
     4053813277332
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Short 2450

Ausführung:
• Bund mit Gummizug
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen
• Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 28,64*
€ 37,92*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,72*
€ 37,94*
6 Tage
50
€ 4,30*
ab € 28,66*
€ 39,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,86*
€ 39,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,50*
€ 42,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-50
ab € 43,97*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-M
ab € 43,40*
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,33*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-50
ab € 51,75*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-50
ab € 35,72*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1250 5365-9799-M
ab € 44,79*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.