Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter LM eloxiert 2x16 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleiter LM eloxiert 2x16 Stufen
Stehleiter LM eloxiert 2x16 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-782330
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41316
EAN/GTIN:
     4003866413164
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter
Z600 Stufen-Stehleiter, gebördelt, eloxiert

2-seitig begehbar mit hohem Sicherheitsstandard
ZARGES Safer Step Technology patentierte Stufen mit auswechselbaren, rutschsicheren 2-Komponenten-Kunststoffschuhen
für rutschfesten Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Hochwertig verarbeitet
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen, Scharniere aus Alu-Druckguss.
Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
4,51 m
Arbeitshöhe ca.:
5,7 m
untere äußere Breite:
0,83 m
Stufenanzahl:
2x16
Gewicht:
28,8 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges stufenleiter alu, alu-leiter, alu-leiter zarges, 30612257, Stehleiter LM eloxiert 2x16 Stufen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,82*
€ 663,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,71*
€ 663,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,91*
€ 663,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,98*
€ 703,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,21*
€ 743,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,43*
€ 789,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,14*
€ 780,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,27*
€ 770,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,72*
€ 748,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,82*
€ 703,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.