Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenleiter Saferstep B 2x16 Stufen Leiterlänge 4,51 m Arbeitshöhe 5,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufenleiter Saferstep B 2x16 Stufen Leiterlänge 4,51 m Arbeitshöhe 5,70 m
Stufenleiter Saferstep B 2x16 Stufen Leiterlänge 4,51 m Arbeitshöhe 5,70 m
Stufenleiter Saferstep B 2x16 Stufen Leiterlänge 4,51 m Arbeitshöhe 5,70 m
Stufenleiter Saferstep B 2x16 Stufen Leiterlänge 4,51 m Arbeitshöhe 5,70 m
Stufenleiter Saferstep B 2x16 Stufen Leiterlänge 4,51 m Arbeitshöhe 5,70 m
Stufenleiter Saferstep B 2x16 Stufen Leiterlänge 4,51 m Arbeitshöhe 5,70 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830612257
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41316
EAN/GTIN:
     4003866413164
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, mit Saferstep B • Material: Aluminium • Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Scharniere aus Aluminium Druckguss • Holme: abriebfest, eloxiert • Stufen: geriffelt, 80 mm tief, rutschsicher, mit ZARGES Safer Step Technology • Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte • 2-Komponenten-Kunststoffschuhe: auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Belastung: max. 150 kg • Entspricht der Norm EN 131 professional
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Gewicht:
26,5 kg
Herstellerartikelnummer:
41316
Herstellername:
ZARGES GmbH
Arbeitshöhe ca.:
5,70 m
Holmhöhe:
68 mm
Stufenanzahl:
2 x 16
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges stufen-stehleiter aluminium, alu-leiter, alu-leiter zarges, Leiter, Alu-Leitern, Stehleitern, Stehleiter, und, Leitern, Zarges-Stufen-Stehleitern, Aluminium-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Tritte, Alustehleiter, Aluleiter, 7830612257, 30612257
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,79*
€ 667,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,90*
€ 667,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,27*
€ 667,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,51*
€ 707,56*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,31*
€ 746,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,75*
€ 888,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,30*
€ 879,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,93*
€ 817,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,15*
€ 795,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 652,79*
€ 776,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,31*
€ 758,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.