| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-781459 Herst.-Nr.: 331060 EAN/GTIN: 6414300090045 |
| |
|
| | |
| KATRIN© Rollenhandtuchspender
Einfache Handhabung Rolle einfach einlegen. Leicht zu öffnender Schneidenmechanismus. Betätigungsbereich zusätzlich mit Brailleschrift. Minimaler Zugwiderstand. Hohe Kapazität 420–800 Blatt pro Rolle. Gesamte Papiermenge der Rolle wird aufgebraucht. Für verschiedene Papierhandtuchqualitäten. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Höhe: | 403 mm | Breite: | 335 mm | Tiefe: | 216 mm | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 331060 | Herstellername: | Kurt Müller GmbH | Markenname: | KATRIN | Ursprungsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 139,27* | € 173,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,49* | € 173,12* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,86* | € 205,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|