Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Alu 1500 mm Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Alu 1500 mm Lichtgrau
Kabelbrücke Alu 1500 mm Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     4012-780339
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47/49-1500LG
EAN/GTIN:
     4250619600603
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Alu-Kabelbrücke

Stabil und schützend
Optimaler Schutz wo Kabel und Leitungen lose liegen.
Einsatzbereich
Lager-, Werkstattbereiche, Verkaufsflächen und Büroräume.
Material: Aluminium.
Anwendung:
Kabel, Rohre, Schläuche werden von unten eingelegt.
Durch den Einsatz von Winkel- und T-Verbindern ist eine variable Verlegung möglich.
Lieferumfang
Im Set mit Clip-Profil und Doppelklebeband.
Farbabeichung möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelbrücke
Farbe:
lichtgrau
Maße BxLxH:
80x1500x20 mm
Maße Kammer:
1x16x18mm
Made in Germany:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,05*
€ 63,20*
€ 4,95*
ab € 49,25*
€ 63,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,89*
€ 64,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,95*
€ 68,00*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,67*
€ 72,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 47,90*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 51,44*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 55,31*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 46,34*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 51,40*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 47,84*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 45,10*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 52,89*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 44,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.