Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500 x 80 x 20 mm, schwarz / gelb, VE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke aus Aluminium
Kabelbrücke aus Aluminium
Kabelbrücke aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-503109
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47761
EAN/GTIN:
     4250619600764
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500 x 80 x 20 mm, schwarz / gelb, VE 1 Stk.

So sind Kabel, Schläuche und Rohre keine Stolperfallen mehr! Mit bereiften Fahrzeugen bis 1,5 t überfahrbar. Mit Längsverbindern und Doppelklebeband.

Pulverbeschichtet.

Für den Innenbereich.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
schwarz, gelb
Material:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Funktion:
befahrbar
Anzahl Kabelkanäle:
1 Stück
Durchmesser Kabelkanal:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal schwarz, 503109 49, Alu-Kabelbrücke, Alu-Kabelbrücken, Aluminiumkabelbrücke, Aluminiumkabelbrücken, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelschutz, Kabelsicherung, Kabelsicherungen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,60*
€ 66,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,68*
€ 73,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,59*
€ 74,22*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,11*
€ 78,08*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,21*
€ 100,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 42,08*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 44,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 47,99*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,44*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47765
ab € 78,51*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 44,56*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 42,08*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,33*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,72*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 42,05*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 49,42*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 42,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.