Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Großrolle 360m hweiß 6 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toilettenpapier Großrolle 360m hweiß 6 Rollen
Toilettenpapier Großrolle 360m hweiß 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     4012-777204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7322540472127
EAN/GTIN:
     7322540472127
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier Großrolle, 2-lagig

• 2 Varianten, für stark frequentierte Räume • Jumborolle = ca. 13 Kleinrollen • Keine Zweckentfremdung • Hohe Kapazität

2-lagiges Tissue-Markenpapier, weich und weiß, 100 % Gewebepapier
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
360 m
Rollen-Innen-Ø:
60 mm
Rollen-Außen-Ø:
265 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Schweden
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 21,80*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,57*
€ 44,75*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 35,61*
€ 44,76*
3 Tage
56
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 38,01*
€ 47,48*
Lager 4012
28
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,29*
€ 52,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
554000
ab € 30,82*
Zubehör
Tork
554008
ab € 34,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.