Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollwagen, tragb. f. Fadenspulen 13/16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrollwagen, tragb. f. Fadenspulen 13/16mm
Abrollwagen, tragb. f. Fadenspulen 13/16mm
Artikel-Nr.:
     4012-776565
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198193549
EAN/GTIN:
     4030198193549
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
";Umreifungs-Set Nr. 3, 16 mm

• Für gelegentliche Umreifungen, ausgerüstet mit einem praktischen, tragbaren Abroller
• Einteiliges Spann- und Verschlussgerät, 16 mm
• Tragbarer Bandabroller mit Bremse
• Rolle PP-Kunststoffband, 16 x 0,68 mm, 500 m lang, Kern 62 mm
• Bruchlast ca. 2800 N
• 2000 Stück Verschlusshülsen, 16 x 28 mm


Abrollwagen, tragbar "
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: abrollwagen banholzer, abrollstativ für paketierung, 30414630, Abroller, für, Kunststoffband-Umreifungen, Rollwagen, Spann-, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Verpackungsbänder, Verschlussgeräte, Verschlusshülsen, Zubehör
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,83*
€ 81,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,80*
€ 81,85*
Lager 4012
8
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 83,55*
€ 4,95*
ab € 70,07*
€ 88,43*
€ 4,90*
ab € 68,28*
€ 88,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30310
ab € 46,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 52,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 137,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02843*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,52*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.