Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbarer Abroller für Fadenspulen mit Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96644
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19354
EAN/GTIN:
     4030198193549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
  • für Fadenspulen
  • mit Bremse
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kerndurchmesser:
62 mm
Bandbreite:
Okt 25 mm
Geeignet für:
Polypropylen Band (PP)
Gewicht:
3,3 kg
Tiefe:
500 mm
Breite:
350 mm
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: abrollwagen banholzer, abrollstativ für paketierung, 96644, 96644-SW81, Paketband
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,83*
€ 81,27*
5 Tage
7
€ 4,79*
ab € 64,80*
€ 81,85*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 83,55*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 70,07*
€ 88,43*
€ 4,90*
ab € 68,28*
€ 88,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30310
ab € 46,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 52,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 137,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02843*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,52*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.