Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Low ESD S3 72071 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Low ESD S3 72071 Größe 42
Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Low ESD S3 72071 Größe 42
Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Low ESD S3 72071 Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-775469
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72071-42
EAN/GTIN:
     4030839231876
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, GHOST Low ESD S3, 72071-42

•• Hydrophobierte Mikrofaser
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey

• Metallfreier Durchtrittschutz
• MONO-PU Sohle L10

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

• Lederfreie Ausstattung

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten halbschuh s3 gr 42, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, ELTEN L10
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 76,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 76,08*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 76,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,12*
€ 76,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,86*
€ 81,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,07*
€ 90,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,06*
€ 88,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,43*
€ 82,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,11*
€ 81,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,72*
€ 73,45
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 61,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,63*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.