Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 2111 845,Größe 62, warnorange/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 2111 845,Größe 62, warnorange/dunkelgrau
Latzhose 2111 845,Größe 62, warnorange/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     4012-775117
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2111-845-8553/62N
EAN/GTIN:
     4010365998245
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Latzhose 2111

Ausführung:
• Stretchträger mit Kunststoffsteckschnallen
• Bundweite regulierbar
• Zertifiziert für den UV-Standard 801
• DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung
• Diverse Taschenvariationen
• Diverse Reflexapplikationen
Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m²
Länge: 81 cm
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose grau bp, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose 62, 2111, 61716162, Comfort, Hi-Vis, Latzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 5,90*
ab € 66,20*
€ 84,34*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 85,13*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 68,87*
€ 87,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,72*
€ 94,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,08*
€ 96,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.