Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 2111 845,Gr.62, warnorange/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 2111 845,Gr.62, warnorange/dunkelgrau
Latzhose 2111 845,Gr.62, warnorange/dunkelgrau
Latzhose 2111 845,Gr.62, warnorange/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     214A-1861716162
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2111-845-8553/62N
EAN/GTIN:
     4010365998245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Latzhose 2111 Ausführung: • Stretchträger mit Kunststoffsteckschnallen • Bundweite regulierbar • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung • Diverse Taschenvariationen • Diverse Reflexapplikationen Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Länge: 81 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/dunkelgrau
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose grau bp, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose 62, 61716162, 2111, Hi-Vis, Latzhose, Comfort
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
50
€ 5,90*
ab € 65,78*
€ 84,26*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 85,01*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 87,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,91*
€ 94,31*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,96*
€ 96,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.