| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-774955 Herst.-Nr.: 2010-845-8574/48N EAN/GTIN: 4055301018168 |
| |
|
| | |
| Bundhose 2010
Ausführung: • Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz • Mit Knietasche • Freihängende Zollstocktasche • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung • Diverse Taschenvariationen • Diverse Reflexapplikationen Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Länge: 83 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, berufshose bp, berufshose, 2010, 61686048, Comfort, Hi-Vis |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,82* | € 78,36* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,29* | € 79,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,22* | € 83,27* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,83* | € 83,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 69,53* | € 89,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|