| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-774918 Herst.-Nr.: 2010-845-8653/48S EAN/GTIN: 4010365996333 |
| |
|
| | |
| Bundhose 2010
Ausführung: • Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz • Mit Knietasche • Freihängende Zollstocktasche • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung • Diverse Taschenvariationen • Diverse Reflexapplikationen Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Länge: 83 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp bundhose gr 48s, arbeitshosen jeans, arbeitshose 48, 2010, 61685622, Comfort, Hi-Vis |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,41* | € 74,72* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,99* | € 75,43* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,13* | € 75,54* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,07* | € 77,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,46* | € 84,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|