Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Ringp doppFadenvorbGröße 12 helle Chinab. Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maler-Ringp doppFadenvorbGröße 12 helle Chinab. Nölle
Maler-Ringp doppFadenvorbGröße 12 helle Chinab. Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-745691
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     52112
EAN/GTIN:
     4250560501530
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Ringpinsel, Spitzenqualität

Ausführung: Runde Form, im Nickelring, mit unlackiertem Holzstiel.

Anwendung: Dispersions- und Wandfarben sowie lösemittelhaltige Farben und Lacke.



Reine, helle Chinaborste, mit doppeltem Fadenvorband.

Weitere Informationen:
Größe:
12
Borstenlänge:
88 mm
Borsten-Ø:
20 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
52112
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Rundpinsel (Handwerk), borstenpinsel (handwerk) größe 12, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, 704A0052, Maler-Ringp doppFadenvorbGr.12 helle Chinab. Nölle
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,52*
€ 10,91*
1 Tag
121
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 11,18*
2 Tage
17
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 11,26*
Lager 4012
121
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 11,57*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,96*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
52110
ab € 2,88*
Ähnlich
k.A.
52102
ab € 1,68*
Ähnlich
k.A.
52104
ab € 1,68*
Ähnlich
k.A.
52108
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.