Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Handy 201 OF E Aircraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor Handy 201 OF E Aircraft
Kompressor Handy 201 OF E Aircraft
Artikel-Nr.:
     4012-740086
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2001210
EAN/GTIN:
     9006248010895
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kompressor Handy 201 OF E

• Ölfrei – mit ölfreiem WDS Verdichter, kein Ölwechsel nötig
• Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und des Arbeitsdrucks
• Vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb
• Druckluftbehälter pulverbeschichtet
• Universell einsetzbar im Heim- und Hobbybereich

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1,1 kW
Spannung:
230 V
Ansaugleistung (max.):
179 l/min
Effektive Liefermenge (max.):
110 l/min
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Behältervolumen (gesamt):
6 l
Anzahl der Zylinder pro Aggregat:
1
Anzahl der Verdichterstufen:
1
Überlastschutz:
Ja
Schallleistungspegel LWA:
91 dB
Abmessungen:
330 x 255 x 500 mm
Gewicht:
11,5 kg
Markenname:
aircraft
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
2001210
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,91*
€ 193,91*
2 Tage
655
€ 6,99*
ab € 173,58*
€ 194,84*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,62*
€ 213,60*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,83*
€ 213,60*
€ 4,80*
ab € 196,07*
€ 219,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.