Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herren Jacke 24, d-grau/hellgrau,Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Herren Jacke 24, d-grau/hellgrau,Größe 3XL
FORTIS Herren Jacke 24, d-grau/hellgrau,Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     4012-734820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784764360
EAN/GTIN:
     4317784764360
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Softshelljacke »twenty-four«

Eigenschaften:
•Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung:
•Innen mit Microfleece
•Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz, sowie viele Reißverschlusstaschen
•Stiftetasche auf dem Oberarm und Innentasche mit Klettverschluss
•Verstellbare Saumweite
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
Hinweis: Die Farben rot-schwarz, schwarz-rot und blau-schwarz sind auch in 4XL erhältlich

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
dunkelgrau-hellgrau
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784764360
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,80*
€ 59,52*
5 Tage
88
€ 4,95*
ab € 47,18*
€ 59,89*
Lager 4012
88
€ 5,90*
ab € 47,69*
€ 60,15*
8 Tage
93
€ 6,99*
ab € 49,46*
€ 62,34*
€ 4,80*
ab € 50,62*
€ 63,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.