Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Bummsi schwarz Ø50mm H:14mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Türpuffer Bummsi schwarz Ø50mm H:14mm
Türpuffer Bummsi schwarz Ø50mm H:14mm
Artikel-Nr.:
     4012-730124
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     502610
EAN/GTIN:
     4019398526104
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Bumms, Bummsi, Bummsinchen, Eckenbumms

Kein Bohren, nur ankleben.

Weitere Informationen:
Typ:
Bummsi
Ø:
50 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
502610
Herstellername:
Hansi-Siebert GmbH & Co KG
Markenname:
homeXpert
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, hansi bummsi, bummsi, bummsi schwarz, 4019398526104, Elastische, ElastischePuffer, ElastischerPufferr, Puffer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6081*
€ 0,9081*
41 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,6847*
€ 1,0147*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,5471*
€ 23,2671*
28 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,7391*
€ 23,4492*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,3332*
€ 23,946*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,2671*
€ 27,68785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,0172*
€ 23,82047
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,8772*
€ 22,46387
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,537*
€ 22,05903
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 17,9472*
€ 21,35717
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 16,5471*
€ 19,69105
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,55157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.