| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8508986 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4019398526104 |
| |
|
| | |
| SIEBERT Türpuffer Bummsi 50mm schwarz Bumms, Bummsi, Bummsinchen, Eckenbumms • Zum Kleben Weitere Informationen: | | Typ: | Bummsi | Ø: | 50 | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 502610 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6081* | € 0,9481* | | | | Lager 223 | | | | 30 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,6847* | € 1,0547* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 16,467* | € 23,1972* | | | | | 29 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,455* | € 23,4921* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,4532* | € 23,8662* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 31,641* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|