Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer Hickory 10kg PedDIN ghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer Hickory 10kg PedDIN ghaus
Vorschlaghammer Hickory 10kg PedDIN ghaus
Artikel-Nr.:
     4012-729917
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027031000
EAN/GTIN:
     4016134500442
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Vorschlaghammer

• Geschmiedet, gehärtet und angelassen
• C45-Vergütungsstahl
• Bahn und Pinne blank geschliffen
• Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 1042
• Hickorystiel

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
10 kg
Stiellänge:
900 mm
Markenname:
PEDDINGHAUS
Herstellername:
Peddinghaus Handwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
5027031000
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: peddinghaus vorschlaghammer, 4016134500442, Hammer, Hämmer, QR4322625, Vorschlaghämmer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 116,63*
€ 117,55*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 108,31*
€ 131,87*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 109,17*
€ 133,22*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,50*
€ 133,31*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 109,87*
€ 133,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,95*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 15,86*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 18,73*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 22,50*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 25,39*
Ähnlich
Peddinghaus
5027034000
ab € 36,92*
Ähnlich
Peddinghaus
5027035000
ab € 37,96*
Ähnlich
Peddinghaus
5027036000
ab € 47,08*
Ähnlich
Peddinghaus
5027038000
ab € 65,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.