Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 10000g Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000811225
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027031000
EAN/GTIN:
     4016134500442
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
DIN 1042 · geschmiedete Qualität · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit HickorystielWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10000g· Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
10000 g
Stiellänge:
900 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: peddinghaus vorschlaghammer, Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
8
€ 4,90*
ab € 116,63*
€ 117,55*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 107,87*
€ 129,49*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 108,64*
€ 130,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,82*
€ 130,94*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 109,27*
€ 131,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,93*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 15,76*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 18,70*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 22,49*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 25,53*
Ähnlich
Peddinghaus
5027034000
ab € 36,93*
Ähnlich
Peddinghaus
5027035000
ab € 37,89*
Ähnlich
Peddinghaus
5027036000
ab € 47,06*
Ähnlich
Peddinghaus
5027038000
ab € 66,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.