| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-725155 Herst.-Nr.: 1241-7322-9946/M EAN/GTIN: 4053813035727 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacke 1241
Ausführung: • Innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe • Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm • Weitenregulierung, in Gesichtsfeld und Weite • Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich • Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m² • Stretch-Ärmelbündchen • Ergonomisch geschnitten • Kontrast-Elemente • Reflex-Elemente • Wasserabweisender Frontreißverschluss, mit Kinn- und Windschutzblende • Zwei Seitentaschen, Smartphone-Innentasche • Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets, bis 7‘‘ geeignet • Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar • Verlängerter Rücken • Innenkragen aus Fleece • Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • EasyBrand-Funktion • Belastungspunkte mit Riegel gesichert Material: • 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m² • Innenfutter 100 % Polyester Größen: • Normale Größen: XS–XL • Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 % • Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 % Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | schwarz-kornblumenblau | Herstellerartikelnummer: | 1241-7322-9946/M | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, schwarz arbeitshose m, arbeitshosen schwarz, arbeitshose m, Softshell |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 60,56* | € 73,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,26* | € 75,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,30* | € 77,77* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,47* | € 77,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,61* | € 81,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|