| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-720097 Herst.-Nr.: 10004 EAN/GTIN: 4026558100043 |
| |
|
| | |
| Handgewindebohrer-Satz, Metrisch • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 • HSS • DIN 352 • Toleranz ISO 2 6H • Vor-, Mittel- und Fertigschneider • Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gang) • In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe Weitere Informationen: | | Gewinde: | M3 | Gesamtlänge: | 40 mm | Kernloch-Ø: | 2,5 mm | Schaft-Ø: | 3,5 mm | Schaft-4-kant: | 2,7 mm | Steigung: | 0,5 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | empfohlen | Stahl <1400 N: | geeignet | Stahl <42 HRC: | bedingt geeignet | Markenname: | EXACT | Herstellername: | EXACT GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 10004 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,65* | € 5,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,67* | € 5,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,74* | € 5,60* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,48* | € 5,76* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,21* | € 6,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,21* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|