Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivkeil Alu 550g Ochsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Massivkeil Alu 550g Ochsenkopf
Massivkeil Alu 550g Ochsenkopf
Artikel-Nr.:
     4012-719325
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1591878
EAN/GTIN:
     4010905042506
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Alu-Massivkeil OX 42

• Geschmiedet
• Aluminium
• Zum Fällen und Spalten geeignet.

Weitere Informationen:
Hubhöhe:
35 mm
Länge:
215 mm
Breite:
45 mm
Markenname:
OCHSENKOPF
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1591878
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: spaltkeil 550g, holzspaltkeil, 4010905042506, Alu, Aluminium, Aluminium-Massivkeil, Gartenwerkzeug, Keil, Keile, Massivkeil, Massivkeile, Ochsenkopf, QR4026262
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 29,74*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 30,09*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 25,20*
€ 30,63*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,83*
€ 30,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,00*
€ 30,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.