Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 42-0550 Alu-Massivkeil 550 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591878
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 42-0550
EAN/GTIN:
     4010905042506
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Geschmiedeter Sicherheitsspaltkeil, aus hochwertigem Aluminium, Zum Fällen und Spalten geeignet, Spitzwinklig gravierte Nuten auf der Vorderseite und doppelte Längsnuten auf der Rückseite verhindern ein Zurückspringen des Keiles, Auch speziell geeignet für gefrorenes Holz, Äußerst stabil und besonders leicht
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,6 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
48 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
220 mm
Hubhöhe (max.):
35 mm
im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium
nachschleifbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spaltkeil 550g, holzspaltkeil, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Keile
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.