Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 127-0000 Keiltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2821095
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 127-0000
EAN/GTIN:
     4017981008143
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche polyester
werkzeugtasche
Zur griffbereiten Aufbewahrung von Alu- und Kunststoffkeilen am Gürtel, 2 große Fächer bieten sicheren Halt für 2 Keile. Alternativ können in der hinteren Tasche eine OCHSENKOPF Packzange oder ein Ziehhaken mitgeführt werden, Durch eine große Gürtelschlaufe auch mit breiten Gürteln kombinierbar, Aus robustem, leicht zu reinigendem Polyester
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
155 mm
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Polyester
Netto-Gewicht [kg]:
0,16 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Keile
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.