Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Compact 15426x215x170mm blau Raaco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugkoffer Compact 15426x215x170mm blau Raaco
Werkzeugkoffer Compact 15426x215x170mm blau Raaco
Artikel-Nr.:
     4012-717064
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136563
EAN/GTIN:
     5733439136563
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
;Werkzeugkoffer Compact 15

• Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
• Vielseitig, formstabil und verschleißfest
• Inklusive Trennwände für die Unterteilung des Werkzeugträgers
• Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
• Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen:
Breite:
426 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe:
170 mm
Farbe:
dunkelblau
Gewicht ca.:
1,5 kg
Traglast:
20 kg
Volumen:
0,0169 m³
Herstellerartikelnummer:
136563
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 25,80*
27 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 20,78*
€ 25,90*
1
€ 4,00*
ab € 20,27*
€ 26,47*
1
€ 8,95*
ab € 20,30*
€ 26,77*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 25,84*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137553
ab € 36,58*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 77,52*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 44,85*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,05*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 41,89*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 41,05*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,49*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.