Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Holzleim Fix + Fest 200g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Ponal Holzleim Fix + Fest 200g
Ponal Holzleim Fix + Fest 200g
Artikel-Nr.:
     4012-715631
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000420594
EAN/GTIN:
     4015000420594
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Ponal Fix & Fest

• Soforthaftung, kein Fixieren notwendig
• Leimen ohne Holzzwingen
• Besonders hohe Anfangshaftung
• Eignet sich optimal für die Anwendung auf senkrechten Flächen
• Klebt Holz, MDF und Holzprodukten, auch in Verbindung mit Keramik, Beton, Steinen, Ziegelsteinen, Putz, Trockenbauplatten, Luminium, Styropor®,Hart-PVC und Kunststoffen
• Gelförmiger Holzleim
• Trocknet transparent auf
• Korrekturzeit: ca. 5 bis 10 Minuten
• Reichweite: ca. 300 g/m² (abhängig von Spaltgröße und Saugfähigkeit des Materials)
• Lösemittelfrei
• Überstreichbar nach Durchtrocknung
• Spaltfüllend bis max. 3 mm

Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim flaschen, ponal holzkleber, holzleim, 4015000420594, Ponal-Fix-und-Fest, Ponal-Holzkleber, Ponal-Holzleim, Ponal-Leim, Ponal-Weißleim, Weißleim
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
12
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 9,17*
1
€ 4,16*
ab € 6,75*
€ 9,45*
1 Tag
16
1
€ 4,99*
ab € 6,92*
€ 9,67*
11 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 6,92*
€ 9,71*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 7,93*
€ 10,05*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Flasche
1 Flasche enthält 200 Gramm (ab € 0,03965* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 120,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.