Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-P200F Herst.-Nr.: P200F EAN/GTIN: 4015000420594 |
| |
|
| | |
| Ponal Fix&Fest 200g Flasche P200F nur 10 Sekunden pressen Produktinformationen Ponal Fix und Fest ist ein schnell klebender Weißleim für bedingt wasserfeste Verklebungen nach EN204 D3. Der Klebstoff ist lösemittelfrei und trocknet transparent aus. Sehr gut geeignet zum Verkleben von Holz und Pappe im Modellbau. Für welche Materialien ist Ponal Fix&Fest geeignet? Es können viele gängige Modellbaumaterialien verklebt werden, wie zum Beispiel Holz, Sperrholz, MDF, Finnpappe, Graupappe, auch in Verbindung mit Keramik, Aluminium, EPS, Hart-PVC, Putz, Ziegel und vielem mehr. Voraussetzung ist, dass eine Seite der Verklebung saugfähig oder feuchtigkeitsdurchlässig ist. Nicht verklebt werden können Polypropylen, Polyethylen, PFTE oder Polyacryl. Artikeldetails: sofort Haftgel nur 10 Sekunden pressen trocknet transparent aus lösemittelfrei überstreichbar nach Durchtrocknung 200 g Flasche |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 7,23* | € 9,15* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 6,72* | € 9,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,88* | € 9,65* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,89* | € 9,68* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,61* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 200 Gramm (ab € 0,0336* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|