Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-713689 Herst.-Nr.: 4005546109077 EAN/GTIN: 4005546109077 |
| |
|
| | |
| Magnettaschen NEODYM Ideal für Oberflächen mit wenig Haftfläche Haftet an allen metallischen Oberflächen. Inklusive Staub und Regenschutzklappe als Wetterschtuz. Strapazierfähiges Material Taschen aus Polypropylen (PP) mit zwei eingeschweißten Neodym-Stark-Magnete Farbe: blau Weitere Informationen: | | Maße innen BxH: | 297x210 (A4 quer) mm | VE/St.: | 20 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable a4 magnetrahmen 10stk, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 30426288, Magnettasche A4 quer m. 2 Stark-Magneten, VE10 |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 39,11* | € 48,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 39,29* | € 48,08* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 40,25* | € 49,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 42,20* | € 51,38* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 46,11* | € 56,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,611* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|