Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visier Turboshield, PC, klar,beschlagh./kratzfest


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Visier Turboshield, PC, klar,beschlagh./kratzfest
Visier Turboshield, PC, klar,beschlagh./kratzfest
Artikel-Nr.:
     4012-713633
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1031744
EAN/GTIN:
     7312550317440
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Visier »Turboshield«, klar

Ausführung:
Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung
• Für die Verwendung mit Honeywell Turboshield
Torisch auf zwei Ebenen gewölbt
Anwendungsbereich: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Gießerei, Allgemeine Industrie, Wartung und Instandhaltung, Medizin und Pharmaindustrie, Stahl- und Metallindustrie
Zulassung/Norm: EN 166, EN 169, EN 170, EN 172
Material: Polycarbonat
Farbe: klar

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
1031744
Herstellername:
Honeywell Safety Products
Markenname:
Honeywell
Ursprungsland:
USA
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 34,49*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,81*
€ 36,17*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 30,08*
€ 39,31*
1 Tag
51
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 32,74*
€ 41,18*
Lager 4012
60
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 34,40*
€ 43,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,41*
€ 45,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,40*
€ 40,94
pro Paket
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1031740
ab € 15,25*
Zubehör
Honeywell
1031749
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.