Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke ALNA, warnorange/ebony,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke ALNA, warnorange/ebony, Gr.L, Helly Hansen
Winterjacke ALNA, warnorange/ebony, Gr.L, Helly Hansen
Winterjacke ALNA, warnorange/ebony, Gr.L, Helly Hansen
Winterjacke ALNA, warnorange/ebony, Gr.L, Helly Hansen
Winterjacke ALNA, warnorange/ebony, Gr.L, Helly Hansen
Winterjacke ALNA, warnorange/ebony, Gr.L, Helly Hansen
Winterjacke ALNA, warnorange/ebony, Gr.L, Helly Hansen
Winterjacke ALNA, warnorange/ebony, Gr.L, Helly Hansen
Winterjacke ALNA, warnorange/ebony, Gr.L, Helly Hansen
Artikel-Nr.:
     4012-708608
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     71392-269/L
EAN/GTIN:
     7040056398907
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Winterjacke »Alna 2.0«

Eigenschaften: • Luftdurchlässigkeitsklasse 3 • Vollständig verschweißte Konstruktion • Gute Sichtbarkeit Ausführung: • Life Pocket™ • Life Pocket™ für Tablets • Keine Schulternähte • Abnehmbare Kapuze • Vertikal und horizontal verstellbare Kapuze • Helmkompatible Kapuze • Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort • Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite • YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Brusttasche mit YKK® Reißverschluss • Schlaufe für Ausweis oder Karten • Tablet-Tasche mit YKK® Reißverschluss • Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen • Einschubtaschen mit gebürstetem Futter • YKK® Reißverschluss zur Belüftung im Achselbereich • Modischer Reißverschluss • Vorgeformte Ellenbogen für optimale Bewegungsfreiheit • Verstellbare Bündchen • Handgelenkmanschetten • Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem • Kordelzug sowie Einschubtaschen • Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort Material: Hauptmaterial: 100 % Polyester, 215 g/m² Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyamid, 235 g/m² Futter: 100 % Polyamid, 58 g/m² Isolierung: 80% recyceltes Polyester, 20% Polyester, 133 g/m² am Rumpf, 80 g/m² an Ärmeln und Kapuze Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Kl. 3: Größe M, EN ISO 2047:20131 Kl. 2: Größe XS–S, EN 343:2019 4,1, EN 342:2017 0,324 m²K/W(B) (2,09 clo)

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
warnorange/ebony
Markenname:
Helly Hansen
Herstellername:
Helly Hansen Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
71392-269/L
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 159,53*
€ 192,83*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 152,55*
€ 193,06*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 161,86*
€ 195,75*
4 Tage
3
€ 6,99*
ab € 162,33*
€ 195,97*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 164,58*
€ 198,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.