| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-706410 Herst.-Nr.: 72026-970/XL EAN/GTIN: 7040055911077 |
| |
|
| | |
| Fleecejacke »Oxford« Ausführung: • Recyceltes Polartec®-Fleece • Kinnschutz • Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende • Brusttasche mit Reißverschluss • Einschubtaschenreißverschluss • Verlängerte Rückenpartie Material: 100 % Polyester, 251 g/m ² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | grau | Herstellerartikelnummer: | 72026-970/XL | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Markenname: | Helly Hansen | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke xl marine, herren jacke, herrenjacke dunkelblau |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,42* | € 70,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,57* | € 71,33* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,06* | € 71,77* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,38* | € 72,80* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,23* | € 78,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|