Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Draht-Handbürste V 2 A 3-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN104631
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     104631
EAN/GTIN:
     4017359091265
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Draht-Handbürsten mit Edelstahldraht-V2A Besatz

Anwendung
Zum Säubern von Gussstücken, zum Reinigen von Feilen und zum Abbürsten verschiedenster Teile und Oberflächen.

Ausführung
• Körper aus zertifiziertem Buchenholz
Weitere Informationen:
Borstenlänge:
25 mm
Werkstoff Draht:
Edelstahl A2
Anzahl Reihen:
3 STK
Länge:
290 mm
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste 3 reihig stahl, draht handbürste, draht-handbürste 3-rhg, Bürsten, Draht-Handbürsten, Stahldraht-Bürsten, Bürste, Besen, Stahldraht Bürsten, Draht Handbürsten, LESSMANN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
1
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,58*
Lager 245
119
1
€ 7,90*
ab € 1,74*
€ 2,61*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,63*
5 Tage
66
1
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,66*
28 Tage
60
20
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.