Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 5290-3CT 10-60Nm 9x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 5290-3CT 10-60Nm 9x12mm
Drehmomentschlüssel 5290-3CT 10-60Nm 9x12mm
Drehmomentschlüssel 5290-3CT 10-60Nm 9x12mm
Drehmomentschlüssel 5290-3CT 10-60Nm 9x12mm
Artikel-Nr.:
     4012-681747
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5290-3CT
EAN/GTIN:
     4000896228904
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel hazet 10-60 nm
Drehmomentschlüssel SYSTEM 5290-3 CT

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen. Akustisches und fühlbares Auslösesignal. Hohe Genauigkeit durch feine Skalaeinteilung. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
10 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
60 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,5 Nm
Werkzeugaufnahmegröße:
9 x 12 mm
Länge:
291 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
5290-3CT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, hazet drehmoment-schlüssel, 3062630100, 62630100
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 110,14*
€ 134,33*
Lager 4012
5
€ 4,90*
ab € 111,45*
€ 136,19*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,76*
€ 141,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 119,87*
€ 145,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,36*
€ 146,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.