Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarre AK1325 200kg,Schaufel250x320,VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Treppenkarre AK1325 200kg,Schaufel250x320,VG
Alu-Treppenkarre AK1325 200kg,Schaufel250x320,VG
Alu-Treppenkarre AK1325 200kg,Schaufel250x320,VG
Alu-Treppenkarre AK1325 200kg,Schaufel250x320,VG
Alu-Treppenkarre AK1325 200kg,Schaufel250x320,VG
Alu-Treppenkarre AK1325 200kg,Schaufel250x320,VG
Artikel-Nr.:
     4012-675422
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1325
EAN/GTIN:
     4017976213255
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Treppenkarre
• Robuste Ausführung
Geschweißt, Schaufel aus Aluminium, zum Anschrauben und dadurch austauschbar, Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung.

• Sicherer Transport
Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Ideal für häufige Treppenfahrten, gute Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
2 dreiarmige Radsterne als Bereifung mit je 3 TPE-Rädern, Ø 160 mm

• Lieferung: zerlegt, einfache Montage
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, fetra treppenkarre, treppenkarre, treppenkarre traglast 200 kg, Stahlrohr-Transportkarre, Alu-Stapelkarren, Transportgeräte, Treppen-Transportkarre, Transportkarre, Alu-Treppenkarre, Sackkarre, Aluminium-Sackrodel, 7830206086, 30206086
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,25*
€ 288,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,13*
€ 288,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,80*
€ 288,59*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 238,96*
€ 295,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,55*
€ 298,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,47*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.