Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern
Artikel-Nr.:
     C7573-AK1325
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1325
EAN/GTIN:
     4017976213255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, handliche Schweißkonstruktion. Sicherheitsgriffe. Mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, jeweils 3 TPE-Räder 160 mm Ø, Naben mit Kugellager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ausführung:
für häufige Treppenfahrten
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, fetra treppenkarre, treppenkarre, treppenkarre traglast 200 kg, Treppenrodel, Treppensternkarre
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,35*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.