Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AK1325, Fetra Alu-Treppenkarre AK1325 3-Rad-Stern, je 3 TPE-Räder 160 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736937
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1325
EAN/GTIN:
     4017976213255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

AK1325, Alu-Treppenkarre AK1325 3-Rad-Stern, je 3 TPE-Räder 160 x 40 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
14
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, fetra treppenkarre, treppenkarre, treppenkarre traglast 200 kg, Alu-Treppenkarre, ALU-TREPPENKARRE
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,25*
€ 288,52*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,13*
€ 288,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,80*
€ 288,59*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 238,96*
€ 295,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,55*
€ 298,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,15*
€ 335,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,47*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.