| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-656217 Herst.-Nr.: 75505-990/2XL EAN/GTIN: 7040055684339 |
| |
|
| | |
| Funktionshose »LIFA« Ausführung: • Hose ohne Eingriff • Extra flache Nähte • Lifa® Stay Dry Technology™ Material: 100 % Polypropylen, 125 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 75505-990/2XL | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Markenname: | Helly Hansen | Ursprungsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, helly hansen thermohose black, arbeitshosen schwarz, helly hansen arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,52* | € 31,46* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,13* | € 31,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,20* | € 32,35* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,95* | € 33,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,9702* | € 34,1802* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|