Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureFit Schutzhelm, X5007V-CE, orange, belüftet, reflektierend, CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M SecureFit Schutzhelm, X5007V-CE, orange, belüftet, reflektierend, CE
3M SecureFit Schutzhelm, X5007V-CE, orange, belüftet, reflektierend, CE
Artikel-Nr.:
     4012-655493
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100175098
EAN/GTIN:
     4054596592131
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Kinnriemen
Bergsteigerhelm
3M™ SecureFit Schutzhelm »X5000«

Eigenschaften: • Bebänderungssystem mit patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie • Mit 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem • Reduziert den Kopfdruck um bis zu 20% gegenüber konventioneller 3M™ Helmbebänderung • Sicherer Sitz mit hohem Tragekomfort • Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Industrieschutzhelme) • Die Trageposition lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern • Mit magnetischem Verschlussclip • Das randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben • Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M™ Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen • Der patentierte 3M™ UVicator™ Sensor lässt den Träger erkennen, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte • Geprüft auf seitliche Verformung • UV-stabilisiertes ABS • 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen • Hinweis: Der X5000 kann entweder im Modus EN 12492 (Bergsteigerhelme) oder im Modus EN 397 (Industrieschutzhelme) getragen werden, jedoch kann er nicht beide EN-Normen gleichzeitig erfüllen Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Erdöl- und Erdgasindustrie, Forstwirtschaft , Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen Zulassung/Norm: EN 12492 oder EN 397

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Herstellerartikelnummer:
7100175098
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 85,80*
€ 87,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 79,17*
€ 96,58*
1
€ 4,90*
ab € 76,79*
€ 96,62*
1
€ 4,00*
ab € 79,12*
€ 97,55*
Lager 4012
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 80,62*
€ 98,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 392,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.