Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK-Stecker 10/16/25 mm2, schwarz Zapfen-Ø 9 mm, 200 A / 60% ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SK-Stecker 10/16/25 mm2, schwarz Zapfen-Ø 9 mm, 200 A / 60% ED
SK-Stecker 10/16/25 mm2, schwarz Zapfen-Ø 9 mm, 200 A / 60% ED
Artikel-Nr.:
     4012-645439
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55322
EAN/GTIN:
     9004853553226
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 5,74*
5 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 7,57*
€ 11,05*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 13,97*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 10,47*
€ 15,05*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.