Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK-Stecker 10/16/25 mm2, schwarz, Zapfen-Ø 9 mm, 200 A / 60% ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SK-Stecker
SK-Stecker
Artikel-Nr.:
     1039H-975955322
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55322
EAN/GTIN:
     9004853553226
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
SK-Stecker 10/16/25 mm2, schwarz, Zapfen-Ø 9 mm, 200 A / 60% ED

10/16/25 mm2, Zapfen-Ø 9 mm, 60% ED 200A

Weitere Suchbegriffe: schweißkabel konfektioniert 200a, schweißkabel konfektioniert, SK-Stecker, 10/16/25, mm2, schwarz, Zapfen-Ø
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 5,74*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 7,57*
€ 11,05*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 13,97*
4 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 10,47*
€ 15,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.