Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel-Stecker, schwarz 10/16/25 mm2, Zapfen-Ø 9 mm, 60% ED @ 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabel-Stecker, schwarz
Schweißkabel-Stecker, schwarz
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55322
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55322
EAN/GTIN:
     9004853553226
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
    Weitere Informationen:
    Zapfendurchmesser:
    9 mm
    Einschaltdauer bei 60 %:
    200 A
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.